HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-15305 FASCETTA 1325X8.9 UV-NERO T150XLL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1325 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 2.1 mm
Confezione
10000 PZ
EAN
4031026312057
Codice prodotto
HEE111-15305
Cod. produttore
111-15305
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1325 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
2.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
780 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
152...405 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri