HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-14810 FASCETTA 365X7.6 NERO T150R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 365 mm
Spessore nastro - 1.6 mm
Diametro del fascio - 100...5 mm
Resistenza alla trazione min. - 670 N
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026201856
Codice prodotto
HEE111-14810
Cod. produttore
111-14810
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
365 mm
Spessore nastro:
1.6 mm
Diametro del fascio:
100...5 mm
Resistenza alla trazione min.:
670 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì






