HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-05406 Fascetta 390x4.6 rosso T50L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 390 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
4000 PZ
EAN
5022660145513
Codice prodotto
HEE111-05406
Cod. produttore
111-05406
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
390 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
110...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no