pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-04890 FASCETTA 200X4.6 HIR(S)-NERO T50R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - schwarz

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 12000 PZ

EAN

5022660324192

Codice prodotto

HEE111-04890

Cod. produttore

111-04890

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

schwarz

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

1.5...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascette con elevata resistenza meccanica, di colore nero. Per la legatura di tubi e cavi. Disponibili in diverse misure. Elevata flessibilità, specialmente alle basse temperature. Fragilità ridotta. Fascette serie T in PA66HIR(S) - una poliammide ad elevata resistenza meccanica. Questo materiale ad elevate prestazioni è meno fragile e più flessibile anche alle basse temperature. Le fascette in PA66HIR(S) raggiungono requisiti maggiori nelle industrie chimiche, medicali o automotive.