pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02660 Fascetta 330x2.8 UV-nero T25LL

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02660 Fascetta 330x2.8 UV-nero T25LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 330 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - schwarz

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026104577

Codice prodotto

HEE111-02660

Cod. produttore

111-02660

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

330 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

schwarz

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

110 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

1.5...95 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.