pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02043 Fascetta 205x2.5 PA66V0 bianco T18L

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203.2 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5022660319624

Codice prodotto

HEE111-02043

Cod. produttore

111-02043

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203.2 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

55...1.5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta bianca non propagante di fiamma. Conforme ai requisiti di bassa generazione di fumo (UL94 V0). Bassa emissione di gas tossici e acidi corrosivi in caso di incendio. Le fascette in PA66V0 sono disponibili in diverse dimensioni. Elevato indice di sicurezza a causa del basso rischio di incendio. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e guaine flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per quasi tutti i tipi di applicazioni, specialmente dove le norme di sicurezza sono elevate e la riduzione di emissione di fumi e gas tossici è richiesta. I prodotti in PA66V0 sono più utilizzati nelle aree del settore pubblico, in particolare nel settore ferroviario, dell'edilizia e della difesa.