pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01929 FASCETTA 100X2.5 NATURALE T18R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Diametro del fascio - 22...1.5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026104249

Codice prodotto

HEE111-01929

Cod. produttore

111-01929

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Spessore nastro:

1 mm

Diametro del fascio:

22...1.5 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.