pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01672 Fascetta posa aerea UV-nero TAS120L

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01672 Fascetta posa aerea UV-nero TAS120L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 420 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - schwarz

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.58 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026514581

Codice prodotto

HEE111-01672

Cod. produttore

111-01672

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

420 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

schwarz

Spessore del nastro / della fascetta:

1.58 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

535 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

114...114 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Zero alogeni. Ideale per le installazioni in luoghi pubblici e tunnel ferrioviari o stradali. Distanziatore incorporato per una installazione facile e veloce. Progettata come fascetta di montaggio per catenaria, è semplice da usare. Le applicazioni tipiche sono la sospensione di cavi tra edifici, il sostegno di cavi d'antenna o l'installazione di cavi di segnalazione ferroviaria. Le fascette di supporto aereo sono dotate di un distanziatore incorporato per separare i cavi dal filo di supporto e prevenirel'abrasione. Formulate con una speciale miscela di nylon, queste fascette sono particolarmente adatte all'uso esterno a lungo termine. La coda piegata consente una rapida e semplice installazione a mano.