HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01665 Fascetta rilevabile 150x3.5 PP blu MCTPP30R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
10000 PZ
EAN
5022660344718
Codice prodotto
HEE111-01665
Cod. produttore
111-01665
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
35...3 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no