pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01632 Fascetta INOX a punzone 509x8.9 MST500M

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01632 Fascetta INOX a punzone 509x8.9 MST500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 509 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - mehrfarbig

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.3 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4944387109436

Codice prodotto

HEE111-01632

Cod. produttore

111-01632

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

509 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

mehrfarbig

Spessore del nastro / della fascetta:

0.3 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1500 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

8...145 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

La serie MST è realizzata in acciaio inox 304. Nessun allentamento dopo il serraggio. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccellente resistenza alle vibrazioni. Eccellente resistenza chimica. Soluzione salvaspazio. Taglio sicuro (senza bordi taglienti). Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MST può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere. In caso di incendio i cavi restano in posizione, senza il rischio di intralciare leuscite di emergenza. Il sistema di bloccaggio a punzone è una scelta eccellente per tutti gli ambienti che richiedono elevata resistenza alle vibrazioni.