pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01626 Fascetta 175x4.0 naturale T40R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01626 Fascetta 175x4.0 naturale T40R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 175 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - farblos

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.15 mm

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

5022660344367

Codice prodotto

HEE111-01626

Cod. produttore

111-01626

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

175 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

farblos

Spessore del nastro / della fascetta:

1.15 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

1.5...40 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.