HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01589 FASCETTA INOX 7,9X838 RFID HF ROSSO MBT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 838 mm
Diametro del fascio - 254...17 mm
Resistenza alla trazione min. - 1020 N
Temperatura d'esercizio - -25...70 °C
Confezione
500 PZ
EAN
5022660343476
Codice prodotto
HEE111-01589
Cod. produttore
111-01589
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
838 mm
Diametro del fascio:
254...17 mm
Resistenza alla trazione min.:
1020 N
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro




