HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01551 Fascetta INOX a punzone 500x5.9 MST500S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 500 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - mehrfarbig
Spessore del nastro / della fascetta - 0.3 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4944387105681
Codice prodotto
HEE111-01551
Cod. produttore
111-01551
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
500 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
mehrfarbig
Spessore del nastro / della fascetta:
0.3 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
900 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
5...145 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no