HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01550 Fascetta INOX a punzone 360x5.9 MST360S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Argento
Spessore del nastro / della fascetta - 0.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4944387105674
Codice prodotto
HEE111-01550
Cod. produttore
111-01550
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Argento
Spessore del nastro / della fascetta:
0.3 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
900 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
100...5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no