HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01519 FASCETTA INOX RIVESTITA 1092X16 MBT43UHF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 16 mm
Lunghezza nastro - 1092 mm
Spessore nastro - 0.38 mm
Diametro del fascio - 330...25 mm
Resistenza alla trazione min. - 2500 N
Confezione
25 PZ
EAN
5022660341724
Codice prodotto
HEE111-01519
Cod. produttore
111-01519
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
16 mm
Lunghezza nastro:
1092 mm
Spessore nastro:
0.38 mm
Diametro del fascio:
330...25 mm
Resistenza alla trazione min.:
2500 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no









