HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01516 Fascetta INOX rivestita 681x16 MBT27UHFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 16 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 681 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5022660341694
Codice prodotto
HEE111-01516
Cod. produttore
111-01516
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
16 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
681 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2500 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
25...203 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri