HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01306 Fascetta in acciaio 1245x16.0 mm MBT49UH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 16 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 1245 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Argento
Spessore del nastro / della fascetta - 0.27 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5022660339561
Codice prodotto
HEE111-01306
Cod. produttore
111-01306
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
16 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
1245 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Argento
Spessore del nastro / della fascetta:
0.27 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
4100 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
380...12 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no












