HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01235 Fascetta 220x4,7 PEEK PT220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 220 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Beige
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
4944387960549
Codice prodotto
HEE111-01235
Cod. produttore
111-01235
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
220 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Beige
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
380 N
Temperatura di esercizio:
-55...240 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
56...8 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no










