pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01168 Fascetta rilevabile 380x4.7 giallo MCT50R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 380 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - gelb

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

5022660337154

Codice prodotto

HEE111-01168

Cod. produttore

111-01168

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

380 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

gelb

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

1.5...110 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta. Disponibile in un ampio range di misure. Utilizzabile come parte del processo HACCP. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello didetectabilità dipende dalla specifica applicazione). La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.