HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00292 Fascetta INOX rivestita 681x4.6 MBT27SFC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 681 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.38 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660312342
Codice prodotto
HEE111-00292
Cod. produttore
111-00292
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
681 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.38 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
203...17 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no