HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00257 Profilo per MBT 8,3 wide nero LFPC83


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 25000 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
5022660514210
Codice prodotto
HEE111-00257
Cod. produttore
111-00257
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
25000 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Materiale:
Metallo
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliolefine (PEX)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0