pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95307 SP MK9PSST replacement blade

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95307 SP MK9PSST replacement blade

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Materiale della pinza - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026476971

Codice prodotto

HEE110-95307

Cod. produttore

110-95307

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Materiale della pinza:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Utensile ad alta precisione e ripetizione. Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione. Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento veloce del pistone di tensionamento . Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido della fascetta. Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox MBT-Series fino a 16,0 mm di larghezza. Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar. L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSSTè costruito con componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza.