HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-10001 Attrezzo manuale fino a 9.5 MK10-SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026280561
Codice prodotto
HEE110-10001
Cod. produttore
110-10001
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no
Ideale per l'utilizzo con l'intera gamma di fascette Serie RPE, PE e LPH di HellermannTyton. Fascetta tensionata e tagliata semplicemente premendo il bottone.


