pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-09100 Attrezzo pneumatico fino a 13.5 MK9P

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026252704

Codice prodotto

HEE110-09100

Cod. produttore

110-09100

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Utensile installa faascette pneumatico. Involucro rinforzato con fibra di vetro. Per fascette con larghezza fino a 13,5 mm. Per una tensionatura constante e taglio automatico. Forza di tensionamento regolabile a piacere. Tempo di applicazione rapidissmo.Anello di tenuta per bilanciere. Fornito con connettore per aria compressa in basso o in alto opzionale. L'utensile pneumatico MK9P è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazionioni ottimali. E' ideale per le applicazioni nella costruzione dei mezzi pesanti e nell'industria ferroviaria.