pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-03400 Attrezzo pneumatico fino a 4,8 MK3PNSP2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026102375

Codice prodotto

HEE110-03400

Cod. produttore

110-03400

Produttore

HEE

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Utensile pneumatico installa fascette . Realizzato in metallo, molto resistente. Per fascette fino a 4,8 mm di larghezza. Tensionamento costante e taglio automatico a filo della testa. Forza di tensione a regolazione costante. Alta velocità di applicazione. Affidabile, richiede poca manutenzione. Alimentato con aria compressa ad una pressione di 6 bar, l'utensile MK3PNSP2 offre appieno i suoi benefici nella produzione di serie, sia negli assemblaggi in linea che nella realizzazione di cablaggi.