pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE109-00049 FASCETTA TESTA APERTA 290X4.7 NERO Q50I

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 290 mm

  • Spessore nastro - 1.5 mm

  • Diametro del fascio - 75...3 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026412030

Codice prodotto

HEE109-00049

Cod. produttore

109-00049

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

290 mm

Spessore nastro:

1.5 mm

Diametro del fascio:

75...3 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Testa aperta per un facile inserimento della coda. Funzione integrata di bloccaggio per posa temporanea. Installazione più rapida del 25 % rispetto ad una fascetta tradizionale. A dentatura interna per una forte tenuta sul cavo. Facile da installare, siamanualmente che con un utensile. Fascette della serie Q per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette innovative permettono un'installazione rapida e semplice, anche in caso di applicazioni complesse.