HELLERMANNTYTON Srl - HEE108-00050 Fascetta 535x13mm, PA66HIRHS, nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 13 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 535 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
600 PZ
EAN
5022660342585
Codice prodotto
HEE108-00050
Cod. produttore
108-00050
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
13 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
535 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1115 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
150...12 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no









