pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-66209 Closures Natural ATS3080

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Colore - Neutro

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 20000 PZ

EAN

4031026216904

Codice prodotto

HEE102-66209

Cod. produttore

102-66209

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Colore:

Neutro

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

100...0 mm

Innovativo sistema di legatura in due pezzi: nastro e chiusure. Nastro con dentatura esterna, protegge l'isolamento dei cavi. Disponibile in bobine da 500m e 5.000 chiusure. Il nastro a dentatura esterna è perfetto per cablaggi delicati e può essere utilizzato per la legatura e il fissaggio di cavi e tubi flessibili o per la chiusura di sacchetti di plastica.Soprattutto per le applicazioni di grossi volumi, come per esempio nell'assemblaggio cavi, in automotive, nell'industria e nel settore del packaging.