HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-66110 Strap Black ATS3080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 500000 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Confezione
2000 M
EAN
4031026217048
Codice prodotto
HEE102-66110
Cod. produttore
102-66110
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
500000 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...95 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
80...0 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no












