HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-66109 Strap Natural ATS3080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Colore - Neutro
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Temperatura di esercizio - -40...95 °C
Confezione
2000 M
EAN
4031026217055
Codice prodotto
HEE102-66109
Cod. produttore
102-66109
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Colore:
Neutro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...95 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
80...0 mm