pagina iniziale

HAGER - HAGUC975 BARRA RAME CON MORS TER L250 Q4/5/EVO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC975 BARRA RAME CON MORS TER L250 Q4/5/EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Corrente nominale - 160 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Larghezza della sbarra - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616139756

Codice prodotto

HAGUC975

Cod. produttore

UC975

Produttore

HBO

Materiale:

Rame

Corrente nominale:

160 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Larghezza della sbarra:

245 mm

Barra in rame L250mm sezione 12x6mm con morsettiera di terra in ottone q4 q5 q.e