pagina iniziale

HAGER - HAGUC833 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1750

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC833 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Numero di connessioni - 5

  • Corrente nominale - 250 A

  • Larghezza della sbarra - 20 mm

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619138336

Codice prodotto

HAGUC833

Cod. produttore

UC833

Produttore

HBO

Materiale:

Rame

Numero di connessioni:

5

Corrente nominale:

250 A

Larghezza della sbarra:

20 mm

Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filettata M6 Sezione 20X5 L1750