HAGER - HAGUC832 N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1000 S.QUADRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Numero di connessioni - 5
Corrente nominale - 250 A
Larghezza della sbarra - 20 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250616138322
Codice prodotto
HAGUC832
Cod. produttore
UC832
Produttore
HBO
Materiale:
Rame
Numero di connessioni:
5
Corrente nominale:
250 A
Larghezza della sbarra:
20 mm
Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filetta M6 Sezione 20X5 L1000