HAGER - HAGTU406 TELECOMANDO KNX RF 6 IN QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con display - no
Wireless - sì
Bidirezionale - sì
Altezza - 133.6 mm
Larghezza - 50.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250616014060
Codice prodotto
HAGTU406
Cod. produttore
TU406
Produttore
HBO
Con display:
no
Wireless:
sì
Bidirezionale:
sì
Altezza:
133.6 mm
Larghezza:
50.2 mm
Profondità:
16 mm
Telecomando Radio KNX - 6 Ingressi


