HAGER - HAGSRE12505 TRASF. DI CORRENTE 1250-5 A BG 814 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Diametro dell'apertura - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049857139415
Codice prodotto
HAGSRE12505
Cod. produttore
SRE12505
Produttore
HBO
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
60 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1