HAGER - HAGSRD15005 TRASF. DI CORRENTE 1500-5 A BG 613 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049857063888
Codice prodotto
HAGSRD15005
Cod. produttore
SRD15005
Produttore
HBO
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
45 mm
Calibrato:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1