HAGER - HAGSRD08005 TRASF. DI CORRENTE 800-5 A BG 613 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 6 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049857139385
Codice prodotto
HAGSRD08005
Cod. produttore
SRD08005
Produttore
HBO
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
6 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
45 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1