pagina iniziale

HAGER - HAGNSN450 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 15KA D 4

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN450 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 50A 15KA D 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 104.21 kg CO2 eq.

EAN

3250614646560

Codice prodotto

HAGNSN450

Cod. produttore

NSN450

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

4

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) di 25 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 4 poli protetti, curva D e corrente nominale (In) di 50 A, occupa 4 moduli DIN.