HAGER - HAGNSN440 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA D 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 40 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 77.88 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3250614646553
Codice prodotto
HAGNSN440
Cod. produttore
NSN440
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
40 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20