pagina iniziale

HAGER - HAGNSN432 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 20KA D 4

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN432 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 32A 20KA D 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 32 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 85.78 kg CO2 eq.

EAN

3250614646546

Codice prodotto

HAGNSN432

Cod. produttore

NSN432

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

32 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 32 A 20 Ka Curva D 4 M. Din