HAGER - HAGNSN363 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 63A 15KA D 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 102.19 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3250614646423
Codice prodotto
HAGNSN363
Cod. produttore
NSN363
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20