pagina iniziale

HAGER - HAGNSN350 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 15KA D 3

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN350 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 50A 15KA D 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 79.81 kg CO2 eq.

EAN

3250614646416

Codice prodotto

HAGNSN350

Cod. produttore

NSN350

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 50 A 15 Ka Curva D 3 M. Din