HAGER - HAGNSN325 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 25A 25KA D 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 57.43 kg CO2 eq.
EAN
3250614646386
Codice prodotto
HAGNSN325
Cod. produttore
NSN325
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP2X
Grado di inquinamento:
2