HAGER - HAGNSN225 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 25A 25KA D 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 36.97 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3250614646232
Codice prodotto
HAGNSN225
Cod. produttore
NSN225
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20