pagina iniziale

HAGER - HAGNSN216 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA D 2

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNSN216 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA D 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 27.75 kg CO2 eq.

EAN

3250614646218

Codice prodotto

HAGNSN216

Cod. produttore

NSN216

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 16 A 25 Ka Curva D 2 M. Din