pagina iniziale

HAGER - HAGNRN416 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 25KA C 4

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN416 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 16A 25KA C 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 58.14 kg CO2 eq.

EAN

3250614645310

Codice prodotto

HAGNRN416

Cod. produttore

NRN416

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 16 A 25 Ka Curva C 4 M. Din