pagina iniziale

HAGER - HAGNRN310 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 25KA C 3

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN310 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 10A 25KA C 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 32.41 kg CO2 eq.

EAN

3250614645143

Codice prodotto

HAGNRN310

Cod. produttore

NRN310

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 10 A 25 Ka Curva C 3 M. Din