pagina iniziale

HAGER - HAGNRN306 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 25KA C 3

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN306 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3P 6A 25KA C 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 21.88 kg CO2 eq.

EAN

3250614645136

Codice prodotto

HAGNRN306

Cod. produttore

NRN306

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 6 A 25 Ka Curva C 3 M. Din