HAGER - HAGNRN263 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 63A 15KA C 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 67.25 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3250614645075
Codice prodotto
HAGNRN263
Cod. produttore
NRN263
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X