pagina iniziale

HAGER - HAGNRN240 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 20KA C 2

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN240 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 40A 20KA C 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 35.65 kg CO2 eq.

EAN

3250614645051

Codice prodotto

HAGNRN240

Cod. produttore

NRN240

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 40 A 20 Ka Curva C 2 M. Din